HUOT 13840 CNC ToolTower 40 kartio 27 5/16 tuuman leveys | AC3HRZ 2TRD8

HUOT 13840 CNC-työkalutorni 40 kartio 27 5/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3HRZ Malli: 13840Ristiviite: 2TRD8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-työkalutorni, 40 kartiota
VäriMustat sivut punaisilla hyllyillä
Syvyys18-5 / 16 "
Suorittaa loppuunMattat sivut, kiiltävät hyllyt
MitataSivut ja hyllyt 16
Korkeus36 "
OmistaaJopa 72 työkalua
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3 Säädettävä
TyyppiRaskas
Leveys27 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräHinta
HUOT 13850 CNC ToolTower 50 kartio 27 5/16 tuuman leveys | AC3HTA 2TRD9 13850Jopa 54 työkaluaCNC-työkalutorni, 50 kartiota€717.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13840 CNC-työkalutorni 40 kartio 27 5/16 tuumaa leveys
€723.11 / yksikkö