SANITAIRE SC888K pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2

SANITAIRE SC888K Pystyimuri 12 tuumaa 7a 120v

Varastossa
Tuote: AA8VBR Malli: SC888KRistiviite: 1AFZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen pystysuora tyhjiö
Ampeeria7
Bag TypeKangaslaukku kertakäyttöisellä paperipussilla
Puhdistuspolku12 "
Suodattimen tyyppiMikronsuodatin
Huonekalujen vartijaMerkitsemätön kääre ympäri
KahvaKromiteräs 3-asento
KorkeudensäätöManuaalinen 6-asentoinen
Hupun korkeus6"
ValoKyllä
Nettopaino18 lb
Pistoke3-johdin
Virtajohdon pituus50ft.
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.756
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtajohdon pituusIlmavirtaAmpeeriaBag TypeKokoSuodattimen tyyppiKahvaNettopainoHinta
SANITAIRE SC9180B pystysuora tyhjiö 13 tuumaa 119 CFM 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ft.119 cfm11.3Paperipölypussi4 Qt.Sinetöity HEPAMetalli20 lb€771.09
SANITAIRE SC899F Upright Vacuum 16 tuuman 145 CFM 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50ft.145 cfm7Kangas ravista laukku18 kplStandardi-18 lb€620.68
SANITAIRE SC886E Pystyimuri 12 tuuman 145 CFM 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ft.145 cfm7Kangas ravista laukku18 kplStandardi-15.8 lb€437.09
SANITAIRE SC689A Pystyimuri 12 tuumaa 120 CFM 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ft.120 cfm5Kangas Dirt Cup1.9 kplStandardiChrome Steel14 lb€402.64
SANITAIRE SC679J pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 120 CFM 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30ft.120 cfm5Kangas ravista laukku18 kplStandardi-12.2 lb€300.27
SANITAIRE SC887B pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 145 CFM 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ft.145 cfm7Pölykuppi1.9 cu. ft.StandardiMetalli18.4 lb€452.63
SANITAIRE SC889A pystysuora tyhjiö 12 tuuman 145 CFM 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50ft.145 cfm6.5Paperi6.1 cu. ft.HEPAergonominen16.2 lb€492.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC888K Pystyimuri 12 tuumaa 7a 120v
€455.42 / yksikkö