HUOT 13585 Napautusannostelija Master 151 osastot | AC3HQY 2TPZ6

HUOT 13585 Hanan annostelija Master 151 lokerot

Varastossa
Tuote: AC3HQY Malli: 13585Ristiviite: 2TPZ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,092.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Annostelija
OmistaaNC- ja NF-koot 1/4 - 1-1 / 2 ", 2.5 - 30 mm, kartio, pistoke, pohja, spiraalikoot 2-56 - 12-28
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä151
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus (tuumaa)12-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)26
TyyppiMaster

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.86
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräHinta
HUOT 13580 Napautusannostelija Master 134 osastot | AC3HQX 2TPZ5 13580NC- ja NF-koot 1/4 "- 20 - 1" - 12134€945.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13585 Hanan annostelija Master 151 lokerot
€1,092.22 / yksikkö