HUOT 13580 Napautusannostelija Master 134 osastot | AC3HQX 2TPZ5

HUOT 13580 Hanan annostelija Master 134 lokerot

Varastossa
Tuote: AC3HQX Malli: 13580Ristiviite: 2TPZ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Annostelija
OmistaaNC- ja NF-koot 1/4 "- 20 - 1" - 12
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä134
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus (tuumaa)12-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)26
TyyppiMaster

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.995
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräHinta
HUOT 13585 Napautusannostelija Master 151 osastot | AC3HQY 2TPZ6 13585NC- ja NF-koot 1/4 - 1-1 / 2 ", 2.5 - 30 mm, kartio, pistoke, pohja, spiraalikoot 2-56 - 12-28151€1,092.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13580 Hanan annostelija Master 134 lokerot
€945.16 / yksikkö