HUOT 13200 Dispenser Por Steel

Varastossa
Tuote: AF6GWF Malli: 13200Ristiviite: 18EC52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti
OmistaaSylinterimäinen, lieriömäinen säde, pallo, soikea, puun säde, puu osoittaa, kartiosäde, kartion suositut koot
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä24
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
Tyyppitakiainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.42
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)18.75
Laivan leveys (cm)37.16
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13430 -annostelulaitteen teräs | AF6GWG 18EC53 13430Murtoluku, kirjain A - Z, ga. Lanka, tappi, yli / alle koot-kalvain€196.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13200 Dispenser Por Steel
€227.14 / yksikkö