HUOT 13430 -annostelulaitteen teräs | AF6GWG 18EC53

HUOT 13430 Dispenser Reamer Steel

Varastossa
Tuote: AF6GWG Malli: 13430Ristiviite: 18EC53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti
OmistaaMurtoluku, kirjain A - Z, ga. Lanka, tappi, yli / alle koot
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)14-3/4
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)7-1/2
Tyyppikalvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13200 -annostelija teräs | AF6GWF 18EC52 13200Sylinterimäinen, lieriömäinen säde, pallo, soikea, puun säde, puu osoittaa, kartiosäde, kartion suositut koot24takiainen€235.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13430 Dispenser Reamer Steel
€196.14 / yksikkö