HUMBOLDT HC-3703.7 rouhintalevy, 75 mm

Tuote: CL6MZX Malli: HC-3703.7
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Tuotteen yksityiskohdat:

Rouhintalevy, 75 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-2925A.1 suojalevy, halkaisija 2 tuumaa, 51 x 102 mm | CL6JDW H-2925A.1Levy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2925B.1 suojalevy, halkaisija 3 tuumaa, 76 x 152 mm | CL6JDX H-2925B.1Levy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2925C.1 päätylevy, 4 tuumaa, 102 x 203 mm | CL6JDY H-2925C.1Levy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2905.2 lasilevy, mikrometrisiltasarjalle | CL6KRD H-2905.2lasilevy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HC-3057.07 Lasilevy, 120mm, Automaattinen Vicat-laite | CL6KRE HC-3057.07lasilevy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1686.2 Lasilevy, 170 mm, tyhjiön sisällön laitteisto | CL6KRF H-1686.2lasilevy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3049 lasilevy | CL6KRG H-3049lasilevy-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HC-3703.7 rouhintalevy, 75 mm