Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 tuumaa | AE2CBT 4WHT6

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CBT Malli: 0310062401Ristiviite: 4WHT6
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
€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Tee
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0310061601 Street Tee 1/4 tuumaa | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€20.55
ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 tuumaa | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€24.16
ANVIL 0310062005 Street Tee 1/2 tuumaa | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€19.83
ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 tuumaa | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "€22.38
ANVIL 0310062609 Street Tee 1-1/4 tuumaa | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€48.71
ANVIL 0310062807 Street Tee 1-1/2 tuumaa | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€74.62
ANVIL 0310063003 Street Tee 2 tuumaa | AE2CBW 4WHT9 0310063003FNPT x FNPT x MNPT2"€136.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310062401 Street Tee 1 tuumaa
€29.99 / yksikkö