Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT HC-2940 Betonin halkeamien leveysmittari | AH8TRH 38YZ68

HUMBOLDT HC-2940 Betonin halkeaman leveysmittari

Varastossa
Tuote: AH8TRH Malli: HC-2940Ristiviite: 38YZ68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin halkeamien leveysmittari
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt HC-2940 betonihalkeaman leveysmittari on suunniteltu mittaamaan halkeamien leveydet ja sijainnit ennen seurantaohjelman aloittamista. Tätä betonihalkeamaviivainta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu polykarbonaatista, jonka lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on 7 x 10-5 cm/cm/celsiusastetta ympäristön lämpötiloissa -30-30 astetta.
  • Kulmien halkeamien mittaamisen helpottamiseksi asteikko kalibroidaan mittarin päästä.
  • Se tulee suojakotelossa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • BS EN ISO 9001: 2000
  • ACI 2242-01

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on hiushalkeamien yläleveysraja?

A. Halkeamat, joiden leveys on alle 0.3 mm, ovat hyväksyttäviä, eivätkä ne vaikuta rakenteeseen. Yli 0.3 mm leveät halkeamat voivat vaarantaa rakenteen kestävyyden.

K. Kuinka mittaat betonin halkeaman leveyden?

A. Suurin halkeamaväli kerrotaan taivutusteräsraudoituksen keskimääräisellä jännityksellä, jolloin saadaan taivutusosan halkeaman leveys.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HC-2940 Betonin halkeaman leveysmittari
€68.28 / yksikkö