HUMBOLDT H-4317 Sifter, 8 tuuman seula, 120 V, 60 Hz | CL6NKG

HUMBOLDT H-4317 Sifter, 8 Inch Sieve Dia, 120V, 60Hz

Tuote: CL6NKG Malli: H-4317
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu laboratorion erotin

Tuotteen yksityiskohdat:

Sifter, 8 tuuman seula, 120 V, 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4317.5F Sifter, 8 tuuman seula, 220 V, 50 Hz | CL6NKH H-4317.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4317 Sifter, 8 Inch Sieve Dia, 120V, 60Hz