HUMBOLDT H-4221.4 jatkotangon sovitin

Tuote: CL6KJG Malli: H-4221.4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsauva

Tuotteen yksityiskohdat:

Jatkovarren sovitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4227.1 Jatkotanko, 0.5 m | CL6KJD H-4227.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4221.2A Jatkotanko, 300mm | CL6KJE H-4221.2A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4221.3A Jatkotanko, 500mm | CL6KJF H-4221.3A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4204.5 jatkotanko, 19.25 tuuman pituus | CL6KJH H-4204.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4221.4 jatkotangon sovitin