STRONG HOLD 5.105.1-BR-210-1S Säiliön kiskolattiateline, 70 tuumaa x 75 tuumaa x 14 tuumaa, 1-puolinen, 210 lokeroa, ripustettava ja pinottava laatikko | CU4UFE 40V714

STRONG HOLD 5.105.1-BR-210-1S Säiliön kiskolattiateline, 70 tuumaa x 75 tuumaa x 14 tuumaa, yksipuolinen, 1 lokeroa, ripustettava ja pinottava laatikko

Varastossa
Tuote: CU4UFE Malli: 5.105.1-BR-210-1SRistiviite: 40V714

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,358.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 5.105.1-BR-210-1S Säiliön kiskolattiateline, 70 tuumaa x 75 tuumaa x 14 tuumaa, yksipuolinen, 1 lokeroa, ripustettava ja pinottava laatikko
€5,358.18 / yksikkö