HUMBOLDT H-4180BD digitaalinen rajaamaton maaperän testeri, 300 lb

Tuote: CL6PQM Malli: H-4180BD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätestaaja

Tuotteen yksityiskohdat:

Digitaalinen Unconfined Soil Tester, 300lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4180AD Unconfined Soil Tester, 500 lb | CL6PQL H-4180AD-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4180DD maaperän testaaja, vapaa, 1000lb | CL6PQN H-4180DD-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4180BD digitaalinen rajaamaton maaperän testeri, 300 lb