HUMBOLDT H-4180AD Unconfined Soil Tester, 500 lb

Tuote: CL6PQL Malli: H-4180AD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätestaaja

Tuotteen yksityiskohdat:

Unconfined Soil Tester, 500lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Digitaalinen HUMBOLDT H-4180BD Unconfined Soil Tester, 300lb | CL6PQM H-4180BD-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4180DD maaperän testaaja, vapaa, 1000lb | CL6PQN H-4180DD-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4180AD Unconfined Soil Tester, 500 lb