HUMBOLDT H-4100.14 seula, arvoitus, halkaisija 18 tuumaa, nro. 14, 1.40 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys | CL6NKD

HUMBOLDT H-4100.14 seula, arvoitus, halkaisija 18 tuumaa, nro. 14, 1.40 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys

Tuote: CL6NKD Malli: H-4100.14
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -seula

Tuotteen yksityiskohdat:

Seula, arvoitus, halkaisija 18 tuumaa, nro. 14, 1.40 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4109 Riddle Sieve, 3 tuuman näyttö nro, 75 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja messinkikehys | CL6MXE H-4109-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4109.4 Riddle Sieve, 4 tuuman näyttö nro, 100 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja messinkikehys | CL6MXF H-4109.4-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4107 seula, Riddle, 18 tuuman halkaisija, 50 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys | CL6NKB H-4107-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4104A seula, Riddle, halkaisija 18 tuumaa, 22.4 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys | CL6NKC H-4104A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4100.14 seula, arvoitus, halkaisija 18 tuumaa, nro. 14, 1.40 mm, ruostumaton verkko, messinkikehys