80/20 2050-2 päätykorkit 3030: lle - 2 kpl

  • Malli: 2050-2

  • Tuotenumero: AE4EVQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG1

Varastossa
€ 12.15 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.15/ yksikkö
Qty:
€ 12.15

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
materiaaliValettu musta ABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2050-2 päätykorkit 3030: lle - 2 kpl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa