Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT 5JCH8 testiseula, 200 mm messinkikehys, 160 mikronia | AE4BTU

HUMBOLDT 5JCH8 testiseula, 200 mm messinkikehys, 160 mikronia

Varastossa
Tuote: AE4BTU Malli: 5JCH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen testiseula
KehysmateriaaliMessinki
Verkkokoko160 mikronin
SilmäkokoalueLoppu
Avauskoko160 mikronin
Dia ulkopuolella.200mm
Kokonaissyvyys41mm
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT 5JCG5 testiseula, 200 mm messinkikehys, 80 mikronia | AE4BTE 5JCG580 mikronin80 mikronin66mm€163.63
HUMBOLDT 5JCG6 testiseula, 200 mm messinkikehys, 160 mikronia | AE4BTF 5JCG6160 mikronin160 mikronin66mm€156.15
HUMBOLDT 5JCG7 testiseula, 200 mm messinkikehys 315 mikronia | AE4BTG 5JCG7315 mikronin315 mikronin66mm€156.15
HUMBOLDT 5JCG8 testiseula, 200 mm messinkikehys, 630 mikronia | AE4BTH 5JCG8630 mikronin630 mikronin66mm€156.15
HUMBOLDT 5JCG9 testiseula, 200 mm messinkikehys, 1250 mikronia | AE4BTJ 5JCG91250 mikronin1250 mikronin66mm€156.15
HUMBOLDT 5JCH7 testiseula, 200 mm messinkikehys, 80 mikronia | AE4BTT 5JCH780 mikronin80 mikronin41mm€143.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5JCH8 testiseula, 200 mm messinkikehys, 160 mikronia
€156.15 / yksikkö