Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 38735 -vastaanottimen sovitinholkki 3 - 2 tuumaa | AB6HXQ 21T078

REESE 38735 vastaanottimen sovitinholkki 3–2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6HXQ Malli: 38735Ristiviite: 21T078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktorin holkki
Kapasiteetti GVW12,000 lb
Pituus13 14 / 25 "
Varren koko8.5 "
Koko3 - 2 "
Kielen kapasiteetti (paunaa)2000 lbs
Tyyppi (luokka)Holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyyppi (luokka)Hinta
REESE 7028742 Reduktorin holkki | AC8TMT 3DPV2 70287422.5 "2.5 x 2.5 x 5.69 "V€29.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 38735 vastaanottimen sovitinholkki 3–2 tuumaa
€94.09 / yksikkö