HUMBOLDT 5DPL1, yhden massan dynaaminen dynaaminen penetrometri | AE3JQW

HUMBOLDT 5DPL1 Single Mass Dynamic Penetrometer

Varastossa
Tuote: AE3JQW Malli: 5DPL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,948.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDynaaminen yksittäismassamenetelmä
NoudattaaASTM D6951
alue10-100% Kalifornian laakerisuhde (CBR) ja 762-7072 puntaa neliömetriä kohden.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt H-4220F (5DPL1) perusta, yksimassainen dynaaminen kartiopenetrometri (DCP) on ihanteellinen arvioimaan heikon maaperän leikkauslujuutta, jonka CBR (California bearing ratio) on alle 20 ja psf (naulaa neliöjalkaa) alle 4000 Tämä yksimassainen dynaaminen penetrometri voi myös mitata koskemattoman maaperän ja muiden tiivistettyjen materiaalien paikallisen lujuuden, CBR:n ja paksuuden. Se soveltuu vaakasuoraan rakennussovelluksiin, kuten matalille jalustoille, perustuksille ja jalkakäytävälle.

Ominaisuudet:

  • Humboldt H-4220F (5DPL1) yksimassainen dynaaminen penetrometri on ihanteellinen materiaalin ominaisuuksien arvioimiseen.
  • Sen mukana tulee käyttötanko (merkitty 2 tuuman välein), pikaliittimet, jakoavaimet, uudelleen käytettävä karkaistu kärki ja yksimassavasara
  • Käyttötanko ja vasara on yhdistetty pikaliittimellä.
  • Vasaran pudotus on 22.6 tuumaa ja karkaistu kärki on 60 asteen kulma.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Humboldt H-4219QC.12 Dual-Mass DCP-käyttötanko: Näitä käyttötankoja käytetään korvaamaan tämän penetrometrin vanhat, kuluneet tai vaurioituneet käyttötangot.
  • Humboldt H-4219.8 Dual-Mass DCP-jatkotangot: Nämä jatkotangot lisäävät syvyyttä, johon tämä penetrometri voi testata maaperää.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D6951

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä maaperää mitataan yhden massan dynaamisilla penetrometreillä?

A. Yksimassaiset DCP:t arvioivat hienojen / rakeisten maiden, heikosti stabiloitujen / modifioitujen materiaalien ja rakeisten rakennusmateriaalien leikkauslujuuden. Niitä ei saa käyttää materiaaleissa, joissa on yli 2 mm:n paksuisia kiviaineksia.

K. Mitä tehdä, jos maa-ainekset ovat yli 2 tuumaa?

A. Aggregaatit, joiden koko on suurempi kuin 2 tuumaa, estävät tunkeutumisen tai aiheuttavat käyttötangon taipumisen. Jos yksikkö ei ole tunkeutunut yli 0.08 tuumaa (2 mm) edes 3 iskun jälkeen tai kahva on taipunut pystyasennosta yli 3 tuumaa (75 mm), käyttäjien tulee siirtyä uuteen testipaikkaan, jonka etäisyys on suurempi. kuin 12 tuumaa (300 mm) aiemmasta sijainnista. Se estää yksiköiden vahingoittumisen ja minimoi testivirheet.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5DPL1 Single Mass Dynamic Penetrometer
€2,948.69 / yksikkö