HUGHES SAFETY SD18G75G Outdoor Emergency Safety Shower, Floor Mounted | CE7PWR 30209

HUGHES SAFETY SD18G75G Ulkona toimiva hätäsuihku, lattialle kiinnitettävä

Varastossa
Tuote: CE7PWR Malli: SD18G75GRistiviite: 30209

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,936.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)111.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety SD18G75G lattiaan kiinnitettävä ulkona oleva itsestään tyhjentävä turvasuihku, joka on suunniteltu kuumaan ilmastoon ja sovelluksiin, joissa tarvitaan avoimia ABS-silmän-/kasvojenpesukulhoja
    • Varustettu silmien/kasvojen huuhteluyksiköllä, jossa on kaksi suihkusuutinta pölysuojalla, jotka nousevat pois, kun yksikkö aktivoidaan
    • Nopea, helppokäyttöinen vetokahvan aktivointi vaivattomaan käyttöön hätätilanteessa
    • ANSI-yhteensopiva silmä-/kasvopesuaine, mukaan lukien ilmastetut diffuusorit, joissa on ohuet verkkosuodattimet ja yksittäinen virtaussäädin, joka takaa pehmeän silmien ja kasvojen kuurauksen
    • Suunniteltu ANSI-, UL- ja EU-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18G75G Hätäsuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,030.44
HUGHES SAFETY 18GS75G Hätäturvasuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€2,621.10
HUGHES SAFETY 18G85G Lattiaan asennettava yhdistelmäsuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWA 30088 18G85G€2,165.63
HUGHES SAFETY 18GS85G Yhdistelmäturvasuihku kasvonpesulla, Lattiakiinnitys | CE7PWB 30089 18GS85G€2,193.93
HUGHES SAFETY 18G45G Yhdistelmä turvasuihku sisätiloihin silmä-/kasvopesulla | CE7PWC 30090 18G45G€2,261.19
HUGHES SAFETY 18GS45G Indoor Yhdistelmä Turvasuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWD 30091 18GS45G€2,271.82
HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys | CE7PWE 30092 18G45GT€2,410.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY SD18G75G Ulkona toimiva hätäsuihku, lattialle kiinnitettävä
€2,936.71 / yksikkö