HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys | CE7PWE 30092

HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys

Varastossa
Tuote: CE7PWE Malli: 18G45GTRistiviite: 30092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,410.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 18G45GT sisätilojen hätäsuihku- ja silmähuuhtelupiste, joka on suunniteltu puhdistamaan epäpuhtaudet silmistä ja kehosta
    • Ihanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, kemiantehtaissa, tehtaissa ja saastuneissa ympäristöissä
    • Galvanoidut putket ja liittimet, joissa on 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkuventtiili tarjoavat kestävyyttä
    • Sisältää vetokahvan suihkun käyttöä varten ja irrotettavan suihkusuuttimen korkeavirtaussuihkuille epäpuhtauksien poistamiseksi
    • Silmähuuhtelulaite on varustettu ilmastetuilla diffuusereilla ja ABS-kansikulholla automaattista pesua varten
    • Kannen peite estää epäpuhtauksien kerääntymisen suihkulähdeyksikön päälle
    • Lattiaan asennettava sisäkäyttöön pienemmässä tilassa
    • ANSI-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18G75G Hätäsuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,030.44
HUGHES SAFETY 18GS75G Hätäturvasuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€2,621.10
HUGHES SAFETY 18G85G Lattiaan asennettava yhdistelmäsuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWA 30088 18G85G€2,165.63
HUGHES SAFETY 18GS85G Yhdistelmäturvasuihku kasvonpesulla, Lattiakiinnitys | CE7PWB 30089 18GS85G€2,193.93
HUGHES SAFETY 18G45G Yhdistelmä turvasuihku sisätiloihin silmä-/kasvopesulla | CE7PWC 30090 18G45G€2,261.19
HUGHES SAFETY 18GS45G Indoor Yhdistelmä Turvasuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWD 30091 18GS45G€2,271.82
HUGHES SAFETY 18GS45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys | CE7PWF 30093 18GS45GT€3,241.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys
€2,410.70 / yksikkö