Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEATHERHEAD TOOLS NYHL-3 Entry Tool, talttapää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EGV 6RPN0

LEATHERHEAD TOOLS NYHL-3 sisääntulotyökalu, taltan pää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, kalkki

Varastossa
Tuote: AF2EGV Malli: NYHL-3Ristiviite: 6RPN0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötyökalu
VäriLime
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaltan pää
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliHi-Viz Lime korkea hiiliteräs
PäämateriaaliHiiliteräs
Pään koko7"
Head TypeNew Yorkin koukku
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
LEATHERHEAD-TYÖKALUT NYHL-3-S -työkalu, hihnalla, talttapää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EGW 6RPN1 NYHL-3-STaltan pää36 "€169.47
LEATHERHEAD TOOLS NYHL-4 Entry Tool, talttapää, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EGX 6RPN2 NYHL-4Taltan pää48 "€143.25
LEATHERHEAD TYÖKALUT NYHL-4-S Entry Tool, hihnalla, talttapää, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EGY 6RPN3 NYHL-4-STaltan pää48 "€188.38
LEATHERHEAD TOOLS NYHL-5 Entry Tool, talttapää, pituus 60 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EGZ 6RPN4 NYHL-5Taltan pää60 "€159.21
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYHL-6 Entry Tool, talttapää, pituus 72 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EHA 6RPN5 NYHL-6Taltan pää72 "€179.22
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYHL-8 Entry Tool, talttapää, pituus 96 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | AF2EHB 6RPN6 NYHL-8Taltan pää96 "€233.69
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYHL-17 Entry Tool, talttapää, pituus 17 tuumaa, hiiliteräs, kalkki | CD4CFT NYHL-17Taltan pää17 "€141.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS NYHL-3 sisääntulotyökalu, taltan pää, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs, kalkki
€137.18 / yksikkö