HUGHES SAFETY H45GP-1H Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 120 / 240V | CE7PXA 30255

HUGHES SAFETY H45GP-1H Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 120 / 240 V

Varastossa
Tuote: CE7PXA Malli: H45GP-1HRistiviite: 30255

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,375.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety H45GP-1H silmänhuuhtelupiste, joka soveltuu käytettäväksi kylmissä ilmastoissa, vaarattomilla ja luokan 1 Division 2 vaarallisilla alueilla
    • Ilmastoidut diffuusorit suurilla virtausnopeuksilla likaisten pintojen perusteelliseen pesuun ja vesiventtiiliin liitetty kiinteä kansi automaattista käyttöä varten
    • Galvanoidut teräksiset liittimet ja putket, kromattu messinkiventtiili ja akryylipäällysteinen ABS-kulho suojaa hankausta vastaan
    • Keskitiheyksinen polyeteeninen ulkovaippa polyuretaanivaahtoeristyksellä nesteen lämpötilan ylläpitämiseksi
    • Suunniteltu ANSI-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 75GP Silmien/kasvojen huuhteluaine, jalustakiinnitys, avoin ABS-kulho, galvanoitu. Putki | CE7PUY 30001 75GP€1,463.45
HUGHES SAFETY 75GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, työntölevy | CE7PUZ 30002 75 GSP€2,134.94
HUGHES SAFETY 85GP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, galvanoitu putki | CE7PVB 30004 85GP€1,609.75
HUGHES SAFETY 85GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85 GSP€2,445.15
HUGHES SAFETY 45GP Emergency silmä-/kasvopesuaine, ABS-muovia, koottu | CE7PVE 30007 45GP€1,798.65
HUGHES SAFETY 45GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi | CE7PVF 30008 45 GSP€1,635.71
HUGHES SAFETY L85GSP Jalustalle asennettava silmä-/kasvopesuaine, kromattu messinki | CE7PVJ 30013 L85GSP€2,880.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY H45GP-1H Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 120 / 240 V
€3,375.27 / yksikkö