HUGHES SAFETY 45GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi | CE7PVF 30008

HUGHES SAFETY 45GSP jalustalle asennettu silmä-/kasvopesuaine, ABS-muovia

Varastossa
Tuote: CE7PVF Malli: 45GSPRistiviite: 30008

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,635.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi842420

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 45GSP silmä-/kasvohuuhtelu kestävällä, kestävällä rakenteella, joka kestää korroosiota ja UV-säteitä
    • Sisältää integroidun kannen, joka tarjoaa automaattisen toiminnan ja estää epäpuhtauksien pääsyn kulhoon ja diffuusoriin
    • Sisältää ABS-kulhon ja seinään kiinnitettävän itseliimautuvan silmänhuuhteen kyltin
    • Varustettu korkeavirtausilmastoiduilla diffuusereilla tehostamaan pesutoimintoa ja erillisellä virtaussäätimellä, joka tarjoaa kevyen ilmastetun veden virtauksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 75GP Silmien/kasvojen huuhteluaine, jalustakiinnitys, avoin ABS-kulho, galvanoitu. Putki | CE7PUY 30001 75GP€1,463.45
HUGHES SAFETY 75GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, työntölevy | CE7PUZ 30002 75 GSP€2,134.94
HUGHES SAFETY 85GP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, galvanoitu putki | CE7PVB 30004 85GP€1,609.75
HUGHES SAFETY 85GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85 GSP€2,445.15
HUGHES SAFETY 45GP Emergency silmä-/kasvopesuaine, ABS-muovia, koottu | CE7PVE 30007 45GP€1,798.65
HUGHES SAFETY L85GSP Jalustalle asennettava silmä-/kasvopesuaine, kromattu messinki | CE7PVJ 30013 L85GSP€2,880.53
HUGHES SAFETY H45GP-1H Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H€3,375.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 45GSP jalustalle asennettu silmä-/kasvopesuaine, ABS-muovia
€1,635.71 / yksikkö