HUGHES SAFETY L85GSP Jalustalle asennettava silmä-/kasvopesuaine, kromattu messinki | CE7PVJ 30013

HUGHES SAFETY L85GSP jalustalle kiinnitettävä silmä-/kasvopesuaine, kromattua messinkiä

Varastossa
Tuote: CE7PVJ Malli: L85GSPRistiviite: 30013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,880.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L85GSP silmä-/kasvopesuaine sopii käytettäväksi työasemissa, joissa käsitellään kemikaaleja, jotka aiheuttavat voimakasta ärsytystä joutuessaan kosketuksiin silmien tai kasvojen kanssa
    • Käytetään laajasti metallurgiassa, terästeollisuudessa, sähköntuotannossa, petrokemianteollisuudessa, lasi- ja sementtiteollisuudessa offshore- tai onshore-teollisuudessa
    • Sisältää kaksoisilmastetut ruiskupäät automaattisilla virtaussäätimillä, jotka tarjoavat kevyen ilmastetun veden virtauksen laajemmille pinnoille
    • Varustettu 316 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetulla neljänneskierroksisella palloventtiilillä ja auki pysyvällä palloventtiilillä, joka aktivoidaan siipikahvalla, mikä mahdollistaa handsfree-käytön
    • Täyttää ANSI Z358.1- ja EN 15154 -standardit ja tukee OSHA-vaatimuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 75GP Silmien/kasvojen huuhteluaine, jalustakiinnitys, avoin ABS-kulho, galvanoitu. Putki | CE7PUY 30001 75GP€1,463.45
HUGHES SAFETY 75GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, työntölevy | CE7PUZ 30002 75 GSP€2,134.94
HUGHES SAFETY 85GP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, galvanoitu putki | CE7PVB 30004 85GP€1,609.75
HUGHES SAFETY 85GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85 GSP€2,445.15
HUGHES SAFETY 45GP Emergency silmä-/kasvopesuaine, ABS-muovia, koottu | CE7PVE 30007 45GP€1,798.65
HUGHES SAFETY 45GSP Jalustalle asennettu silmä-/kasvonpesuaine, ABS-muovi | CE7PVF 30008 45 GSP€1,635.71
HUGHES SAFETY H45GP-1H Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H€3,375.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L85GSP jalustalle kiinnitettävä silmä-/kasvopesuaine, kromattua messinkiä
€2,880.53 / yksikkö