Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING WG4WF-S palohälyttimen kaiutin, 70V

Varastossa
Tuote: AA8APA Malli: WG4WF-SRistiviite: 16X456

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Ympäristön lämpötila Alue-31 - 150 F
Syvyys1.75 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus8.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 95%
Pituus5.625 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)81 / 84 / 87 / 90
TyyppiPalomerkinnät
JänniteKaiutin: 25 tai 70 Vrms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1174
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
EDWARDS SIGNALING WG4RF-S Palohälytyskaiutin, 70V | AA8ANZ 16X455 WG4RF-Spunainen€184.26
EDWARDS SIGNALING WG4RN-S Palohälytyskaiutin, 70V | AA8APB 16x457 WG4RN-Spunainen€175.47
EDWARDS SIGNALING WG4WN-S Palohälytyskaiutin, 70V | AA8APC 16x458 WG4WN-SValkoinen€175.02
EDWARDS SIGNALING 757-1A-S70W palohälytyskaiutin, 70V | CF4NTJ 757-1A-S70W--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING WG4WA-S Palohälytyskaiutin, 70V | CF4QCA WG4WA-S--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4WF-S palohälyttimen kaiutin, 70V
€181.73 / yksikkö