HUGHES SAFETY 23GSH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, vetokahva | CE7PVT 30079

HUGHES SAFETY 23GSH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, vetokahva

Varastossa
Tuote: CE7PVT Malli: 23GSHRistiviite: 30079

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi842420

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 23GSH yleiskäyttöinen sisäkäyttöinen turvasuihku, joka soveltuu käytettäväksi sovelluksissa, jotka eivät vaadi ylimääräistä silmähuuhtelua
    • Suunniteltu ANSI:n ja eurooppalaisten standardien mukaisesti
    • Matala vääntömomentti tarjoaa luotettavan ON/OFF-toiminnan ja jauhemaalattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkisto varmistaa kestävyyden syövyttäviä ja syttyviä materiaaleja vastaan
    • 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu neljänneskierrospalloventtiili veden virtauksen valvontaan ja tarkastusrekisterimerkki testi- ja huoltohistorian tallentamiseen
    • Kompakti suutin vähentää hyönteisten pesimisen mahdollisuutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH€542.51
HUGHES SAFETY L23GSH Indoor Emergency Laboratory Suihku, Seinäasennus | CE7PWJ 30104 L23GSH€1,324.15
HUGHES SAFETY H2G-1H ulkona käytettävä hätäsuihku, pakkassuojattu | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,103.05
HUGHES SAFETY H2GS-1H Pakkassuojattu turvasuihku, seinään kiinnitettävä; 120 / 240 V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€2,856.00
HUGHES SAFETY H2G-2H Jäätymiseltä suojattu sadevesisuihku; Nylon-suutin | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,103.05
HUGHES SAFETY H2GS-2H Lämmitetty suihku; 12 watin lämmitysteho, seinäkiinnitys | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, vetokahva
€624.16 / yksikkö