HUGHES SAFETY H2GS-1H Pakkassuojattu turvasuihku, seinään kiinnitettävä; 120 / 240 V | CE7PWX 30252

HUGHES SAFETY H2GS-1H pakkassuojattu turvasuihku, seinään kiinnitettävä; 120/240V

Varastossa
Tuote: CE7PWX Malli: H2GS-1HRistiviite: 30252

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,856.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)101.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes H2GS-1H hätäsuihku, joka soveltuu dekontaminaatiosovelluksiin äärimmäisen kylmissä ilmastoissa ja luokan 1 Division 2 vaarallisissa ja vaarattomissa työasemissa
    • Ruostumattomasta teräksestä jauhemaalattu vetotanko tarjoaa täydellisen suojan syövyttäviä nesteitä ja kemikaaleja vastaan ​​sekä polyuretaanivaahtoeristeen keskitiheyksisellä polyeteenivaipalla pakkassuojaa varten
    • Siinä on esieristetty ja nauhalämmitetty rakenne, joka pitää nesteen lämpötilat jäätymispisteen yläpuolella
    • Peitetty silmä-/kasvopesuaine diffuusorien ja kulhon suojaamiseen ulkoisilta saasteilta
    • Valmistettu ISO 7010 ja ANSI standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH€542.51
HUGHES SAFETY 23GSH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, vetokahva | CE7PVT 30079 23GSH€624.16
HUGHES SAFETY L23GSH Indoor Emergency Laboratory Suihku, Seinäasennus | CE7PWJ 30104 L23GSH€1,324.15
HUGHES SAFETY H2G-1H ulkona käytettävä hätäsuihku, pakkassuojattu | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,103.05
HUGHES SAFETY H2G-2H Jäätymiseltä suojattu sadevesisuihku; Nylon-suutin | CE7PWY 30253 H2G-2H€2,103.05
HUGHES SAFETY H2GS-2H Lämmitetty suihku; 12 watin lämmitysteho, seinäkiinnitys | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY H2GS-1H pakkassuojattu turvasuihku, seinään kiinnitettävä; 120/240V
€2,856.00 / yksikkö