BRADY 92123 jälkivaroitus 41 tuumaa H, musta / keltainen - 6 kpl pakkaus | AD9JMC 4T632

BRADY 92123 Jälkivaroitus 41 tuumaa H musta/keltainen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JMC Malli: 92123Ristiviite: 4T632

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaidallinen estopylväs
Pohjan halkaisija.16 "
Pohjamateriaaliapolyeteeni
Base TypeTasainen
VäriMusta ja keltainen
Suorittaa loppuunpolyeteeni
Korkeus41 "
Lähetä dia.3"
Postitus päättyyEi heijastava
Postimateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVäriSuorittaa loppuuneräPostimateriaaliHinta
BRADY 92118 jälkivaroitus 41 tuumaa H keltaista käyttöä AD9JMA: n kanssa AD2RCM 3TN67 92118on täytettävä, kupolin muotoinenKeltainenPolystyreeniEstepostiPolystyreeni€226.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 92123 Jälkivaroitus 41 tuumaa H musta/keltainen - 6 kpl pakkaus
€1,637.99 / yksikkö