HUGHES SAFETY H2G-2H Jäätymiseltä suojattu sadevesisuihku; Nylon-suutin | CE7PWY 30253

HUGHES SAFETY H2G-2H jäätymiseltä suojattu sadevesisuihku; Nylon-suutin

Varastossa
Tuote: CE7PWY Malli: H2G-2HRistiviite: 30253

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,103.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)101.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety H2G-2H lämmitetty suihkupiste, joka on suunniteltu käyttäjän puhdistamiseen äärimmäisen kylmissä ilmastoissa ja luokan 1 Division 2 vaarallisilla alueilla
    • Jauhemaalattu SS-vetotango, galvanoidut teräksiset liittimet ja putket korkeaa lujuutta varten ja iskunkestävä keskitiheyspolyeteenivaippa, jossa polyuretaanivaahtoeristys pakkassuojaa varten
    • Lämmitetty ja esieristetty jälkiteippi pitämään nesteen lämpötilat jäätymispisteen yläpuolella ja peitetty silmä-/kasvovesi suojaamaan diffuusoreita ja kulhoa ulkoisilta saasteilta
    • Suunniteltu ISO 7010 & ANSI -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH€542.51
HUGHES SAFETY 23GSH lämmittämätön hätäsuihku, galvanoitu putki, vetokahva | CE7PVT 30079 23GSH€624.16
HUGHES SAFETY L23GSH Indoor Emergency Laboratory Suihku, Seinäasennus | CE7PWJ 30104 L23GSH€1,324.15
HUGHES SAFETY H2G-1H ulkona käytettävä hätäsuihku, pakkassuojattu | CE7PWW 30251 H2G-1H€2,103.05
HUGHES SAFETY H2GS-1H Pakkassuojattu turvasuihku, seinään kiinnitettävä; 120 / 240 V | CE7PWX 30252 H2GS-1H€2,856.00
HUGHES SAFETY H2GS-2H Lämmitetty suihku; 12 watin lämmitysteho, seinäkiinnitys | CE7PWZ 30254 H2GS-2H€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY H2G-2H jäätymiseltä suojattu sadevesisuihku; Nylon-suutin
€2,103.05 / yksikkö