Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELLOCK HBL3775 Laipallinen tuloliitäntä 600v 50a 3p 4w 3ph | AC8QLU 3D735

HUBBELLOCK HBL3775 laipallinen tuloaukko 600v 50a 3p 4w 3ph

Varastossa
Tuote: AC8QLU Malli: HBL3775Ristiviite: 3D735

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallisen sisääntulon lukitseminen
Ampeeria50
VäriMetallinen
LuokkaTeollinen
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs / Rynite
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiSuojaamaton
Jännite250VDC / 600VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomalla teräslevyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriIP-luokitusMateriaaliNEMA-luokitusHinta
HUBBELLOCK HBL20418 Laipallinen tuloliitäntä 600v 30a @ 600v 3p 4w | AC8QJQ 3D505 HBL2041820 @ 250 V / 30 @ 600 VMusta30Fenolinen / valettu alumiini4, 4X, 12€335.17
HUBBELLOCK HBL3768 Laipallinen tuloliitäntä 600v 50a 3p 4w | AC8QLT 3D734 HBL376850Metallinen20Teräsrunko nostokannella / Rynite4X, 12€343.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELLOCK HBL3775 laipallinen tuloaukko 600v 50a 3p 4w 3ph
€289.37 / yksikkö