ELOBAU K04H005 pyöreä liitin, 25 mm neliö Pinta-ala, 5m koko, musta

Tuote: CL7MXN Malli: K04H005
€60.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Kaapelin väriHarmaa
Kaapelin halkaisija6 mm
Kaapelin pituus10 m
KaapelimateriaaliPVC
Liittimen kokoM12
Connector TypePistorasia, Suora
Materiaalin päällysvaluPuhdas
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Varastointilämpötila80 astetta C
Max. Virran kytkentä kontaktia kohti2A
Min. Käyttölämpötila-30 astetta +80 asteeseen asti. C
Min. Varastointilämpötila-30 astetta C
Äiti MateriaaliPolyamidi
Lukumäärä Strands8
Nimellisimpulssin kestojännite800V
Vääntömomentti pähkinöille0.6 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöjänniteKaapelin halkaisijaKaapelin pituusMax. VarastointilämpötilaMax. Virran kytkentä kontaktia kohtiMin. Kaapelin lämpötila Kantama, LiikkuminenMin. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennusMin. KäyttölämpötilaHinta
ELOBAU K04G000 pyöreä liitin, 25 mm neliö Koko, 10 m kaapeli, PVC, musta | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 astetta C----25 astetta C€66.49
Tarjouspyyntö
ELOBAU K01B005 Pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 5m Pistorasia | CL7NBK K01B005--------€37.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU K14G000K Pyöreä Liitin, 10m Koko, PVC, Harmaa | CL7NCL K14G000K26.4V DC-4,7 mm10 m80 astetta C4A-5 astetta C-30 astetta C-€71.97
Tarjouspyyntö
ELOBAU K18G003K pyöreä liitin, 8 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 astetta C----30 astetta C€107.96
Tarjouspyyntö
ELOBAU K01C000 pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 10m Pistorasia | CL7NEG K01C000--------€71.97
Tarjouspyyntö
ELOBAU K00C003 pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m Pistorasia | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----€37.80
Tarjouspyyntö
ELOBAU K00B005 Pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 5m pistorasia | CL7NEJ K00B005--------€40.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU K04H005 pyöreä liitin, 25 mm neliö Pinta-ala, 5m koko, musta
€60.38 / yksikkö