Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLNCW yksinapainen liitin, ei-metallinen kansi Valkoinen | AF7BHK 20TT84

HUBBELL HBLNCW yksinapainen liitin, ei-metallinen kansi Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7BHK Malli: HBLNCWRistiviite: 20TT84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
VäriValkoinen
hyödytUL1691
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiEi-Met-kansi
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
HUBBELL HBL15MCAPBK Single Pole Connector Suojakansi Musta | AF7AQH 20TR03 HBL15MCAPBKMustaSuojakorkki€27.26
HUBBELL HBL15MCAPW yksinapaisen liittimen suojakannen valkoinen | AF7AQJ 20TR04 HBL15MCAPWValkoinenSuojakorkki€27.26
HUBBELL HBL15MCAPR yksinapaisen liittimen suojakannen punainen | AF7AQK 20TR05 HBL15MCAPRpunainenSuojakorkki€26.68
HUBBELL HBL15MCAPBL Yksinapainen liittimen suojakorkki Blu | AF7AQL 20TR06 HBL15MCAPBLsininenSuojakorkki€27.26
HUBBELL HBL15NCBK Yksinapainen liitin Sääsuoja Musta | AF7BBV 20TP97 HBL15NCBKMustaSääsuoja€35.40
HUBBELL HBL15NCW Yksinapainen liitinsuojakansi valkoinen | AF7BBW 20TP98 HBL15NCWValkoinenSääsuoja€34.65
HUBBELL HBL15NCR yksinapainen liitinsuojakansi punainen | AF7BBX 20TP99 HBL15NCRpunainenSääsuoja€35.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLNCW yksinapainen liitin, ei-metallinen kansi Valkoinen
€41.61 / yksikkö