80/20 75-3630-15 Shcs Economyt-mutteri 45-sarjan Pk 15: lle

  • Malli: 75-3630-15

  • Tuotenumero: AE3AKM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5AEZ4

Varastossa
€ 31.08 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.08/ yksikkö
Qty:
€ 31.08

Tuotteen tiedot:

eräSHCS & Economy-mutteri
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3630-15 Shcs Economyt-mutteri 45-sarjan Pk 15: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa