Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-WIEGMANN N41214TVPK avainhiiliteräs musta mattapintainen AG2LEX 31LA29

HUBBELL-WIEGMANN N41214TVPK Avain Hiiliteräs Musta Mattattu

Varastossa
Tuote: AG2LEX Malli: N41214TVPKRistiviite: 31LA29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräavain
Suorittaa loppuunMusta Matted
Korkeus2"
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
HUBBELL-WIEGMANN N41214TTHKL Vaihtolukko Kromi Musta Matt AG2LDU 31LA02 N41214TTHKLMusta Matted2"Vaihtolukko1"kromi568565 "€335.46
HUBBELL-WIEGMANN N41214TTH Vaihtolukko 1 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman korkeus | AG2LDV 31LA03 N41214TTHKromattu2"Vaihtolukko1"kromi568565 "€291.72
HUBBELL-WIEGMANN WABN4JICA Kiinnityskokoonpano kromattu | AG2LDW 31LA04 WABN4JICAKromattu5"Vaihdettava puristin0.5 "kromi568597 "€49.00
HUBBELL-WIEGMANN WAEMKA4 -varalukko 0.50 tuumaa Pituus x 5 tuumaa Leveys x 5 tuumaa Korkeus | AG2LEA 31LA08 WAEMKA4Kromattu5"Vaihtolukko0.5 "kromi568597 "€12.19
HUBBELL-WIEGMANN WAL12KEY korvaava avain kromattu | AG2LEB 31LA09 WAL12AvainKromattu2"Korvaava avain1"kromi568565 "€10.51
HUBBELL-WIEGMANN N1C14TKL Vaihtolukko 1 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman korkeus | AG2LEF 31LA14 N1C14TKLKromattu2"Vaihtolukko1"kromi568565 "€196.85
HUBBELL-WIEGMANN N1C14T vaihtolukko 1 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman korkeus | AG2LEG 31LA15 N1C14TKromattu2"Vaihtolukko1"kromi568565 "€144.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN N41214TVPK Avain Hiiliteräs Musta Mattattu
€84.01 / yksikkö