Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING TPF1W -levy 4 porttia valkoinen | AF7TKA 22LW38

HUBBELL PREMISE WIRING TPF1W-levy, 4 porttia, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7TKA Malli: TPF1WRistiviite: 22LW38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy
VäriValkoinen
Syvyys5.11 "
PituusNA
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä4
SuuntautuminenPystysuora
plate tyyppi1 vaihde
Leveys568718 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilpi (NEMA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING TPF1W-levy, 4 porttia, valkoinen
€33.31 / yksikkö