Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING SSF16 -levy 6 porttia harmaa seinä | AF7TJT 22LW30

HUBBELL PREMISE WIRING SSF16 levy 6 porttia harmaa seinä

Varastossa
Tuote: AF7TJT Malli: SSF16Ristiviite: 22LW30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
VäriHarmaa
Syvyys0.38 "
Pituus4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä6
SuuntautuminenPystysuora
plate tyyppi1 vaihde
Leveys568717 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilpi (NEMA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJengien lukumääräPorttien lukumääräplate tyyppiLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING SSF204 Lautanen 4 porttia harmaa seinä | AF7TJU 22LW31 SSF2044.56 "242 vaihde568634 "€35.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SSF16 levy 6 porttia harmaa seinä
€18.73 / yksikkö