Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HISF22 -seinälevy 2-porttinen 2-osainen AE9JXR 6KB33

HUBBELL PREMISE WIRING HISF22-seinälevy 2-porttinen 2-osainen

Varastossa
Tuote: AE9JXR Malli: HISF22Ristiviite: 6KB33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Kaapelin tyyppiSuuri vaikutus
VäriRuostumaton teräs
Syvyys0.29 "
Pituus4.54 "
OttelukoodiH20, H31
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä2
Porttien lukumäärä2
TyyppiSuuri vaikutus
Leveys4.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HISF12 -seinälevy 2-porttinen 1-osainen AE9JXQ 6KB32 HISF1212.3 "€41.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HISF22-seinälevy 2-porttinen 2-osainen
€46.74 / yksikkö