HUBBELL PREMISE WIRING Etulevyt, 2 porttia, seinälle kiinnitettävät


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Suuri vaikutus , Väri: Ruostumaton teräs , Syvyys: 0.29 " , Pituus: 4.54 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Porttien määrä: 2 , Tyyppi: Suuri vaikutus
TyyliMalliJengien lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
HISF12
12.3 "€41.65
B
HISF22
24.6 "€46.74

Etulevyt, 2 porttia, seinälle kiinnitettävät

Hubbell Premise Wiring -sovelluspaneelit on suunniteltu data- ja ääniyhteyksien asentamiseen sekä valmiin ulkonäön luomiseen data-, ääni-, video- ja ääniasennuksissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne hapettumisreaktioiden vähentämiseksi paljailla pinnoilla ja ne ovat yhteensopivia suurjännitteisten iskujohtimien kanssa. Nämä seinälevyt on varustettu kaksoisliitännöillä video-, ääni-, kuitu- ja dataoptisille liitännöille, ja niitä on saatavana 1 ja 2 jengivarianttina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell-toimituksen johdotuksen 4 portin etulevyä kulmassa ja pystysuorassa tunkki.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?