Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399276 Läppäpyörä 2 Halkaisija 1/2 W Varsi 1 / 4-20 60 | AC4JLK 30C713

NORTON ABRASIVES 66623399276 Läppäpyörä 2 Halkaisija 1/2 W Varsi 1 / 4-20 60

Varastossa
Tuote: AC4JLK Malli: 66623399276Ristiviite: 30C713

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppärä
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi ja alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsisidos
Halkaisija2"
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku25,000
Varren koko1 / 4 "-20
Varren tyyppikierteitetyt
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399276 Läppäpyörä 2 Halkaisija 1/2 W Varsi 1 / 4-20 60
€2.15 / yksikkö