Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE OCR-SB-1203L-turvavalo 12v 3w 6 tuumaa H 5 tuumaa pituus | AA6DCZ 13T371

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE OCR-SB-1203L hätävalo 12v 3w 6 tuumaa K 5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA6DCZ Malli: OCR-SB-1203LRistiviite: 13T371

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
SäädettäväKyllä
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus6"
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiinivalu
Tulojännite12
lampun tyyppiMR16
Lampun watti3
Pituus5"
AsennusSeinä
Lamppujen määrä1
Lähtöjännite12 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)
    • Alamerkki: DUAL-LITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkun tyyppiKorkeusAsennusLamppujen määräKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuHinta
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV2-turvavalo 120/277 1w | AD6NZX 46T224 EV22.25 "Nikkelimetallihydridi5"Katto / seinä220-30 astetta C3.25 VDC3 v.€146.36
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV4D-turvavalo 1w korkeus 5 tuuman leveys 8-1 / 2 tuuman johtava | AF8HLD 26UX06 EV4D2.25 "Nikkelimetallihydridi5"Katto / seinä220 astetta 30 astetta C3.25 VDC3 v.€174.92
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV2D-turvavalo 120 / 277v 1.2vdc Led Nimh | AG3DNP 32WU36 EV2D8.5 "NiMH5"Katto / seinä210 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€142.91
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV2DI-turvavalo 2w 1.2vdc Led White | AG3DNQ 32WU37 EV2DI8.5 "NiMH5"Katto / seinä210 astetta 40 astetta C1.2 VDC5 v.€233.19
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV4D-02L-turvavalo 120 / 277v 4w Led Nimh | AG3DNR 32WU38 EV4D-02L8.5 "NiMH5"Katto / seinä210 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€188.91
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV4DB-turvavalo 120 / 277v 4w 1.2vdc Musta | AG3DNU 32WU40 EV4DB8.5 "NiMH5"Katto / seinä210 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€157.13
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EV4DI-02L-turvavalo 4W 1.2 VDC LED Valkoinen | AH3QCL 32WU41 EV4DI-02L8.5 "-5"Katto / seinä-10 astetta 40 astetta C1.2 VDC5 v.€240.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE OCR-SB-1203L hätävalo 12v 3w 6 tuumaa K 5 tuumaa pituus
€157.24 / yksikkö