DAYTON Ovi Louver


Daytonin ovisäleiköt sopivat parantamaan ilmanlaatua ja mukavuutta eri alueilla toimien samalla tehokkaina ilmanvaihtoratkaisuina. Niitä käytetään terveydenhuollossa, koulutuksessa, vieraanvaraisuudessa, hallinnossa ja datakeskuksissa parantamaan ilmankiertoa, ylläpitämään yksityisyyttä ja varmistamaan kunnollinen ve...tiivistys ja lämpötilan säätö.Lue lisää

Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Tyyppi: Imu tai poisto
TyyliMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
5NKL1
Kirkas eloksoitu0.638 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1716.25 "€147.43
A
5NKL4
Kirkas eloksoitu0.822 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini1720.25 "€165.48
A
5NKL7
Kirkas eloksoitu1.12 Neliö-Ft.16.125 "Suulakepuristettu alumiini2122.25 "€197.82
A
5NKL2
Kirkas eloksoitu0.482 Neliö-Ft.10.125 "Suulakepuristettu alumiini1118.25 "€126.33
A
5NKL3
Kirkas eloksoitu1.02 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini2418.25 "€192.22
B
6WRJ3
Harmaa maali1.02 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3018.25 "€166.49
B
6WRJ7
Harmaa maali1.12 Neliö-Ft.16.125 "Teräs2622.25 "€165.64
B
6WRJ8
Harmaa maali1.27 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3022.25 "€175.04
B
6WRK1
Harmaa maali1.53 Neliö-Ft.18.125 "Teräs3026.25 "€195.38
B
6WRK2
Harmaa maali1.72 Neliö-Ft.20.125 "Teräs3426.25 "€214.34

Ovi Louver

Dayton -ovisäleiköt on suunniteltu jatkuvaan ilman liikkumiseen ovien (metalli tai puu) läpi säilyttäen samalla yksityisyyden ja turvallisuuden tiloissa. Näissä yksiköissä on laipallinen runko, joka tarjoaa suurta lujuutta ja jäykkyyttä. Ne on varustettu V -tyylisillä terillä, jotka helpottavat ilmavirran ottamista tai poistamista minkä tahansa esteen läpi ja tarjoavat äärimmäisen yksityisyyden. Lisäksi niissä on maalattu teräs- tai suulakepuristettu alumiinirakenne erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi, ja niitä on saatavana 16.25 - 22.25 tuuman leveinä.

Ominaisuudet

  • Näissä ovisäleikköissä on suulakepuristettu alumiini/teräsrakenne lisäämään lujuutta ja korroosionkestävyyttä.
  • Ne on suunniteltu 45 asteen siipien kulmaan ilmavirran tehokkuuden ja suorituskyvyn optimoimiseksi.
  • Näissä ovisäleikköissä on kiinnikkeet, jotka varmistavat helpon ja turvallisen asennuksen.
  • Niissä on harmaa pohjamaali / kirkas anodisoitu viimeistely, joka parantaa esteettistä vetovoimaa ja antaa lisäsuojaa kulumista vastaan.
  • Nämä ovisäleiköt on varustettu V-tyylisillä lapoilla, jotka mahdollistavat tehokkaan ilmavirran erilaisten esteiden läpi ja varmistavat tasaisen ilmankierron.
  • Niissä on laipalliset kehykset, jotka tarjoavat lujuutta ja jäykkyyttä, mikä takaa pitkäkestoisen kestävyyden ja luotettavan suorituskyvyn.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä Daytonin ovisäleiköt?

  • Mittaa ja merkitse ovisäleikön haluttu paikka ovessa.
  • Leikkaa varovasti merkitty alue ovesta luodaksesi aukon säleikköille.
  • Aseta säleiköt aukkoon varmistaen varman ja oikean istuvuuden.
  • Kiinnitä ne paikoilleen suositelluilla ruuveilla tai kiinnikkeillä.
  • Kiinnitä ovi takaisin saranoihinsa, jos se on irrotettu, varmistaen sujuvan toiminnan asennettujen säleiköiden kanssa.

Kuinka valitsen oikean kokoiset ovisäleiköt?

  • Arvioi alueen ilmavirran tarpeet tarvittavan ilmanvaihtonopeuden määrittämiseksi.
  • Laske vapaa pinta-ala ilmanvaihtostandardien tai ammattilaisten ohjeiden perusteella.
  • Mittaa sen oviaukon mitat, johon säleiköt asennetaan (korkeus ja leveys).
  • Vertaa mitattuja mittoja saatavilla oleviin säleikkökokoihin valitaksesi koon, joka vastaa tarkasti oven aukkoa.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa näitä ovisäleikköjä käytettäessä?

  • Varmista, että ovisäleikkö on asennettu oikein oven eheyden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.
  • Tarkista ja huolla oven säleikkö säännöllisesti vaurioiden tai kohdistusvirheiden varalta.
  • Noudata varovaisuutta, jotta vältät sormien puristuksiin tai loukkaantumisiin, kun käsittelet tai käytät säleikköä.
  • Noudata paloturvallisuusmääräyksiä paloturvallisille ovisäleikköille äläkä koskaan tuki tai peitä niitä.
  • Ota huomioon turvallisuusvaatimukset ja yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet, kun käytät ovisäleikköjä.
  • Puhdista säleiköt säännöllisesti estääksesi pölyn, roskien tai homeen kerääntymisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?