Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE 0120255 Akun suljettu lyijyhappo 6V 4.5A / tunti | AH9KFU 3WAK1

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 0120255 Akkusuljettu lyijyhappo 6 V 4.5 A / tunti

Varastossa
Tuote: AH9KFU Malli: 0120255Ristiviite: 3WAK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun kapasiteetti4.5 Ah
Syvyys1-29 / 32 "
Korkeus4 11 / 32 "
Terminaaliliitäntä1/4 F2 Faston
Jännite6
Leveys2 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 0120255 Akkusuljettu lyijyhappo 6 V 4.5 A / tunti
€30.31 / yksikkö