HUBBELL -VALAISTUS - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Upotettu Troffer 3500k 45w 120-277v | AG3DQA 32WU72

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led upotettu Troffer 3500k 45w 120-277v

Varastossa
Tuote: AG3DQA Malli: LJT22-35HLG-FSA12-EDURistiviite: 32WU72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.25 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus24 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden88
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-17 astetta 40 astetta C.
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts45
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.61
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)61.91
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL -VALAISIMET - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED-upotettava takalamppu 3500K 52W 120-277V | AG3DQB 32WU73 LJT24-35MLG-FSA12-EDU3.125 "3 Lamppu LFL48 "50009652€224.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led upotettu Troffer 3500k 45w 120-277v
€239.40 / yksikkö