HUBBELL -VALAISIMET - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED-upotettava takalamppu 3500K 52W 120-277V | AG3DQB 32WU73

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED upotettu Troffer 3500K 52W 120-277V

Varastossa
Tuote: AG3DQB Malli: LJT24-35MLG-FSA12-EDURistiviite: 32WU73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.125 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens5000
Lumenia wattia kohden96
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-17 astetta 40 astetta C.
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts52
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.65
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL -VALAISTUS - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU Led Upotettu Troffer 3500k 45w 120-277v | AG3DQA 32WU72 LJT22-35HLG-FSA12-EDU4.25 "U-Bend24 "40008845€239.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED upotettu Troffer 3500K 52W 120-277V
€224.75 / yksikkö