HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R -ohjausyksikkö, langaton, 16A, 120 / 277VAC, eristetty rele | AH2LQT 29RX10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R ohjausyksikkö, langaton, 16A, 120/277VAC, eristetty rele

Tuote: AH2LQT Malli: WLC316RRistiviite: 29RX10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kuormanhallintayksikkö
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu16 A
Syvyys1.25 "
Korkeus3 29 / 32 "
Kosteusalue0%: sta 90%
Käyttölämpötila.32 astetta F - 131 astetta F.
Jännite120 / 277 VAC
Jännitearvot120 / 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1905
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 langaton ohjausyksikkö, 1 rele, 20A, 120 / 277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€294.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 langaton ohjausyksikkö, 2 rele, 20A, 120 / 277VAC, seinäasennus | AH2LQR 29RX09 WLC302Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W langaton ohjausyksikkö, 2 releä, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen, seinäasennus | AH2LQU 29RX11 WLC402WValkoinen4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 - 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R ohjausyksikkö, langaton, 16A, 120/277VAC, eristetty rele