Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 langaton ohjausyksikkö, 1 rele, 20A, 120 / 277VAC | AH2LQQ 29RX08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 langaton ohjausyksikkö, 1 rele, 20A, 120/277VAC

Varastossa
Tuote: AH2LQQ Malli: WLC301Ristiviite: 29RX08

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kuormanhallintayksikkö
VäriMusta
Syvyys4"
Korkeus1 7 / 10 "
Jännite120 - 277 VAC
Jännitearvot100-277 VAC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 langaton ohjausyksikkö, 2 rele, 20A, 120 / 277VAC, seinäasennus | AH2LQR 29RX09 WLC302Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R -ohjausyksikkö, langaton, 16A, 120 / 277VAC, eristetty rele | AH2LQT 29RX10 WLC316RValkoinen1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W langaton ohjausyksikkö, 2 releä, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen, seinäasennus | AH2LQU 29RX11 WLC402WValkoinen4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 - 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 langaton ohjausyksikkö, 1 rele, 20A, 120/277VAC
€294.47 / yksikkö