HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 langaton ohjausyksikkö, 2 rele, 20A, 120 / 277VAC, seinäasennus | AH2LQR 29RX09

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 langaton ohjausyksikkö, 2 relettä, 20A, 120/277VAC, seinäteline

Tuote: AH2LQR Malli: WLC302Ristiviite: 29RX09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kuormanhallintayksikkö
VäriMusta
Syvyys4"
Korkeus1 7 / 10 "
Jännite120 - 277 VAC
Jännitearvot100-277 VAC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 langaton ohjausyksikkö, 1 rele, 20A, 120 / 277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€294.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R -ohjausyksikkö, langaton, 16A, 120 / 277VAC, eristetty rele | AH2LQT 29RX10 WLC316RValkoinen1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W langaton ohjausyksikkö, 2 releä, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen, seinäasennus | AH2LQU 29RX11 WLC402WValkoinen4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 - 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 langaton ohjausyksikkö, 2 relettä, 20A, 120/277VAC, seinäteline