DAYTON Suoravetoiset puhallinkanavat, 9 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 1725 , CFM @ 1.500-in. SP: 1390 , CFM @ 1.75-in. SP: 1250 , CFM @ 2.000-in. SP: 1050 , dBA @ 5 jalkaa: 58 , Syvyys: 15 " , Korkeus: 18 " , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Poistoaukon korkeus: 10.75 " , Poistoaukon leveys: 6.5 " , Kierto: CW Aseman puolen katselu , Pyörän halkaisija: 7 / 8 " , Pyörän halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4.5 " , Leveys: 16 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
4C118
---Vähemmän moottoria-€638.32
B
7C567
3.0/1.5Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,456.82
B
7C408
13.6/6.8Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,557.75

Suoravetoiset puhallinkanavat, 9 tuumaa

Dayton -kanavapuhaltimet on suunniteltu kiertämään ilmaa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman poistamiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta. Näissä kanavapuhaltimissa on hihnakäyttö, joka mahdollistaa joustavuuden kierrosluvun nopeuden suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa paistettu polyesteri -epoksipinnoite ja eteenpäin kaartuva, teräksiset pyörät, jotka tarjoavat korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnavetoisia, yksituloisia, eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, saatavana eri versioina moottorityypeillä ja ilman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?