Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS23 -levyseinä 2 jengihopea | AE3BWZ 5C267

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS23 Plate Wall 2 Gang hopea

Varastossa
Tuote: AE3BWZ Malli: SS23Ristiviite: 5C267

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä seinälevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä2
Koko4-1/2 x 4-1/2"
TyyppiLaatikon kiinnike
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiautomaattikatkaisinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS -rasian kansi, 1-osainen, tyhjä levy, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1HarmaavalettuTyhjä4.56 "x 2.84"-Kannettava pistorasia-€19.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, ruskea | AB2GLU 1LXR4 NP141-jengiRuskeavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GLX 1LXR7 NP14W1-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, ruskea | AB2GMH 1LXT8 NP242-jengiRuskeavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, harmaa | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-jengiHarmaavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, norsunluu | AB2GMK 1LXU1 NP24I2-jengiNorsunluuvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GML 1LXU2 NP24W2-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS23 Plate Wall 2 Gang hopea
€12.93 / yksikkö